Sac de rangement pour cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, G5-01, 790105

Réf.: 7100167362
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100167362
EAN / GTIN 04054596577701
Réf. fabricant 7100167362
Article hors catalogue L01140 203
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour ranger ou transporter efficacement votre équipement de soudage 3M™ Speedglas™, utilisez les produits de transport du système de soudage 3M™ Speedglas™. Des options sont disponibles pour le stockage de l'équipement de soudage, notamment des sacs et des pochettes, ou pour le transport en toute sécurité de l'équipement lorsqu'il est utilisé, notamment des harnais dorsaux. Les sacs et pochettes de soudage sont conçus pour ranger les cagoules de soudage et les appareils respiratoires à ventilation assistée lorsqu'ils ne sont pas utilisés, en les protégeant de la saleté et des rayures. Des harnais dorsaux sont disponibles pour permettre le port d'un appareil respiratoire à ventilation assistée dans le dos plutôt qu'à la taille, afin d'améliorer le confort de l'utilisateur.

Avantage(s):

  • Protégez votre système de protection respiratoire de soudage des rayures grâce aux sacs pour équipement de soudage 3M.
  • Modèles disponibles pour les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™, les appareils respiratoires à ventilation assistée et autres pièces et produits
  • Transportez confortablement votre appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée (PAPR) avec le sac de rangement pour cagoule de soudage 3M™
  • Pour une sécurité et un confort le plus élevé possible, vérifiez régulièrement la présence de pièces usées ou endommagées sur votre équipement
  • Transportez ou rangez votre équipement pour un meilleur confort ou entretien

Recommandation(s):

  • Adapté aux applications de soudage