Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100 QR, sans filtre de soudage, 782500

Réf.: 7100166720
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Masque de soudage

Identification et classification

Référence article 7100166720
EAN / GTIN 04046719868506
Réf. fabricant 7100166720
Article hors catalogue L01140 236
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour une protection fiable et abordable adaptée à la plupart des applications de soudage à l'arc, utilisez la cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ série 100-QR. La cagoule de soudage 100-QR se fixe ou se détache rapidement du casque de sécurité. Si vous préférez garder la cagoule de soudage sur la tête lorsqu'elle ne sert pas, relevez-la simplement. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de souder sans protection de la tête ni de porter un cagoule de soudage pendant les applications sans soudure. Le casque de sécurité blanc H-701 est robuste mais léger et confortable et a une visière courte pour une meilleure visibilité vers le haut. Une large gamme d'accessoires est disponible, tels que des lunettes de sécurité intégrées et une sangle de suspension à 6 points. Compatible avec la plupart des masques à particules jetables de soudage 3M. Disponible avec filtre de soudage Speedglas 100V, avec cinq teintes sombres réglables de 8 à 12 et une teinte claire de 3, trois réglages de sensibilité, une fonction de retard et une fonction de verrouillage de la lumière.

Avantage(s):

  • Protection de la tête, des yeux et de la tête
  • Fourni avec le casque de sécurité 3M™ robuste, léger et confortable H-701
  • Le casque de sécurité a une visière courte pour une meilleure visibilité vers le haut
  • Le rail à dégagement rapide (QR) vous permet de détacher facilement la visière de soudage des restes de votre casque de sécurité pour les applications sans soudure
  • Cinq teintes sombres réglables de 8 à 12 et une teinte claire de 3, fonction de verrouillage de la lumière pour passer à d'autres tâches, telles que la fonction de meulage et de retardement qui définit le temps d'ouverture de l'obscurité à la lumière

Recommandation(s):

  • Adapté aux applications de soudage