Disque de lavage et lustrage 3M™ Scotch-Brite™ Diamant Mauve, 480 mm, 5/Carton

Réf.: 7100159501
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 unités
  • Etapes de la commande : 5 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : > 8 semaines
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
Sommaire 5 pc.
Type forme ronde
Degré de finesse type très fin
Support Nylon
Référence fabricant 3M™ Scotch-Brite™ Diamant Maschinenpad; Scotch-Brite™ Diamant Maschinenpad
Couleur violet
Unité contenance pièce
Type de produit Meules
Abrasif diamant (D)
Pour matériau plastiques; pierre
Pour surfaçage
Norme ISO 2976

Identification et classification

Référence article 7100159501
EAN / GTIN 00638060084175
Réf. fabricant 7100159501
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Nettoyez et polissez les sols de façon à obtenir un niveau de brillance exceptionnel avec les disques Diamant Scotch-Brite™. Nos disques mauves sont parfaits pour une utilisation sur les sols en marbre, terrazzo, vinyle, ardoise et béton poli. Ils éliminent les marques noires jusqu’à six fois plus rapidement et durent jusqu’à vingt-cinq fois plus longtemps. Ils sont faciles à utiliser et aucune substance chimique coûteuse ou nocive n'est nécessaire, uniquement de l’eau. Les disques garantissent efficacité et durabilité et sont faciles à nettoyer après utilisation grâce à leur structure souple. Pour les sols en mauvais état, utilisez les disques Diamant Scotch-Brite™ Terre de Sienne pour obtenir une brillance moyenne. Recommandé pour une utilisation avec des appareils à vitesse faible et standard.

Avantage(s):

  • Les disques nettoient et lustrent les sols pour obtenir une finition brillante sans utilisation de produits chimiques
  • Parfaits pour le nettoyage et le lustrage des sols ternis en marbre, terrazzo, vinyle, ardoise et béton
  • Faciles à utiliser, sans substances chimiques coûteuses ou nocives, uniquement de l’eau
  • Recommandé pour une utilisation avec des appareils à basse vitesse et standard
  • S'utilise avec de l'eau pour le nettoyage à basse vitesse, donne plus de brillance en l'utilisant à sec à haute vitesse.

Recommandation(s):

  • Pour le nettoyage et le lustrage des sols en marbre, terrazzo, vinyle, ardoise et béton