Film rétroréfléchissant 3M™ Scotchlite™ 8735, Argent, 304.8 mm x 100 m

Réf.: 7100139539
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Scotchlite™ Reflective Material 8735
Référence fabricant 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8735
Directive / Marquage aucun
Couleur argent
Type de produit film de protection
Largeur film 0,305 m
Longueur film 100 m
Matériau film chlorure de polyvinyle (PVC)
Caractéristiques Résistance aux UV; résistance à l’abrasion; résistance à l’eau
Réutilisabilité non
Résistance aux températures jusqu’à 75 °C
Avec bandes collantes/adhésives oui

Identification et classification

Référence article 7100139539
EAN / GTIN 00051131272477
Réf. fabricant 7100139539
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le film 3M™ Scotchlite™ rétroréfléchissant argent 8735 pour des vêtements à haute visibilité soumis à des contraintes plus importantes, tels que des vêtements industriels et professionnels, en particulier les vêtements de travail résistants aux flammes, améliore la visibilité de l'utilisateur la nuit ou dans des conditions de faible luminosité. Le matériau brille en blanc lorsqu'il est éclairé, même si l'utilisateur se trouve au bord de la route. Il est constitué de microbilles de verre rétroréfléchissantes exposées, collées à une couche de polymère durable enduite d'un adhésif thermocollant. Le film rétroréfléchissant de 3M respecte les exigences de la norme ISO 20471 et dépasse largement les valeurs de rétroréflexion minimales requises au niveau de performance le plus élevé, améliorant ainsi considérablement la visibilité des personnes. Le matériau rétroréfléchissant n'affecte pas les propriétés de résistance aux flammes du vêtement et il est renommé pour sa bonne résistance aux flammes à long terme, conformément à la norme EN 469. Il représente donc un très bon choix pour les vêtements de protection contre les flammes. Il fournit un bon rapport qualité-prix pour les vêtements professionnels et à haute visibilité qui nécessitent une grande durabilité en lavage ménager Le film rétroréfléchissant 8735 se lave facilement en lavage ménager jusqu'à 60 °C (50 cycles selon la norme ISO 20471). Même en cas de lavage industriel (15 cycles selon la norme ISO 15797) et de séchage dans un tunnel de finition, le matériau présente une très bonne résistance au lavage et aux produits chimiques, ainsi qu'une bonne résistance à l'abrasion. Pour cette raison, il est particulièrement adapté aux vêtements faisant l'objet d'un lavage industriel et séchés dans un tunnel de finition ou dans un séchoir à tambour, comme les vêtements loués. Le film est appliqué par laminage et reste ainsi collé en permanence au vêtement sans ajouter de volume. Il apporte ainsi un confort amélioré et est également adapté aux vêtements avec membranes. Autre avantage : Le matériau est disponible dans différentes largeurs. Vous pouvez imprimer ou broder sur ce matériau, l'embosser ou l'utiliser pour des passepoils ou des pièces imprimées. Vous pouvez donc mettre en œuvre facilement des designs et des logos individualisés. Les propriétés rétroréfléchissantes du matériau sont indépendantes du grain du vêtement et permettent ainsi d'obtenir un bon impact, même lorsqu'il est humide. Cela signifie qu'une bonne visibilité est assurée pour de nombreux angles d'incidence, même dans de mauvaises conditions météorologiques. En outre, la technologie brevetée de microbilles de verre de 3M assure un aspect très textile, qui rend le tissu flexible, léger et très confortable. La marque 3M™ Scotchlite™ est renommée pour sa haute qualité. 3M est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de matériaux rétroréfléchissants et apporte une vaste expertise et un large éventail de solutions de sécurité. Les services éprouvés fournis par cette entreprise multitechnologie comprennent, entre autres, le soutien à la clientèle dans le développement de designs et l'identification de partenaires qualifiés.

Avantage(s):

  • Le film rétroréfléchissant améliore la visibilité de l'utilisateur la nuit ou dans des conditions de faible luminosité
  • Peut être utilisé pour des vêtements de protection résistants aux flammes, conformément à la norme EN 469
  • Bonne résistance au lavage ménager à 60 °C
  • Grande liberté de conception, grâce à des formes simples et à une finition particulière