Exécution:
Type A : variante la plus agressive avec poils inclinés Type C : variante la plus flexible avec poils en forme de C pour les pièces particulièrement exigeantes
Pour les applications dans les zones difficiles d'accès
Idéal pour les applications de nettoyage et d'ébarbage léger
Résultats de travail constants pendant toute la durée de vie.
Brosse en plastique solide mélangée à un grain de céramique
Description:
Disque Scotch-Brite™ Bristle grain céramique et oxyde d'aluminium. Disques segmentés auto-blocants. Diamètres 19 à 75mm. Disponible en grains : 36, 50, 80, 120, 220, 400, 1 micron, 6 microns, Basalte (équiv. P1500).
Caractéristique(s):
Type A : variante la plus agressive avec des poils coudés Type C : variante la plus flexible avec des poils en forme de C pour les pièces particulièrement exigeantes.
Brosse entièrement en plastique mélangée à des grains de céramique
Utiliser sur une meuleuse droite ou un arbre flexible
Remarque(s):
Utilisation sur meuleuse droite ou arbre flexible
Pour le masquage sur presque tous les matériaux, spécialement pour les surfaces filigranes aux contours prononcés.
Application dans l'industrie générale et les secteurs tels que l'aéronautique, l'automobile, la métallurgie et les transports
Pour le décapage de la peinture, l'ébavurage, le surfaçage, la finition, le polissage, le nettoyage et l'élimination des revêtements