Ruban de masquage 2328 Scotch®, Beige, 48 mm x 50 m, 06313

Réf.: 7100137089
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Abdeckfolie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100137089
EAN / GTIN 04054596406155
Réf. fabricant 7100137089
Article hors catalogue L01310 1871

Description

Exécution:

Brand: Scotch®
Couleur: Color: Beige
longueur x largeur: 50.0 m x 48.0 mm

Description:

Utilisez le ruban de masquage 2328 Scotch® pour un large éventail d’applications de retouches automobiles. Notre ruban de masquage offre une bonne adhérence. Il assure une fixation rapide, un retrait propre et une excellente définition des bords. En outre, il épouse parfaitement les formes et résiste bien aux déchirures. Disponible en différentes largeurs courantes.

Caractéristique(s):

Utilisez-le dans un éventail d’applications en tant que ruban offrant des performances moyennes économiques
Bénéficiez d’un ruban qui épouse parfaitement les formes et résiste bien aux déchirures
Bénéficiez d’une excellente adhérence et retirez-le proprement
Résistant aux solvants et empêchant les bavures