Exécution:
Couleur du produit: Sarcelle
Épaisseur 0,51 mm
Longueur totale: 22.86 m
Largeur totale: 1371.6 mm
La nouvelle technologie adhésive évite d'endommager le cliché
Description:
Montez votre plaque photopolymère sur les cylindres d'impression avec le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ L1720. Notre ruban mousse double face, bleu sarcelle, de 0,51 mm, est doté d'une fonction d'évacuation d'air et tolère les contaminants de l'encre, ce qui permet un retrait facile et propre de la plaque. Il est utilisé pour des travaux de combinaison là où il y a plus d'encres solides.
Caractéristique(s):
Le ruban pour montage de plaque flexographique, bleu sarcelle, de 0,51 mm, est doté d'un adhésif à fonction d'évacuation d'air, qui tolère les contaminants de l'encre, ce qui permet un retrait facile et propre de la plaque.
0,51 mm d'épaisseur
Moyennement ferme
Protection de montage aisé, dispose de microcanaux sur les deux surfaces adhésives. Le motif hachuré permet à l'air de s'échapper entre le ruban et le cylindre/manchon et entre le ruban et la plaque. La productivité est augmentée, le temps de manipulation est réduit et les défaux d'impression sont éliminés
La nouvelle technologie d'adhésif réduit les dommages sur les plaques
Turquoise correspond à une densité de mousse de résistance moyenne// Turquoise correspond à une densité de mousse de résistance moyenne
Le film protecteur crée des microcanaux en forme de losange dans l'adhésif// le film protecteur crée des microcanaux en forme de losange dans l'adhésif
Démontage facile du cliché du ruban cliché sans résidu de colle// démontage facile du cliché du ruban cliché sans résidu de colle
Remarque(s):
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves