Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1820, Bleu, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm

Réf.: 7100136279
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100136279
EAN / GTIN 05900422087564
Réf. fabricant 7100136279

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu
Épaisseur 0,51 mm
Longueur totale: 22.86 m
Largeur totale: 1371.6 mm
La nouvelle technologie adhésive évite d'endommager le cliché

Description:

Montez votre plaque photopolymère sur les cylindres d'impression avec le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ L1820. Le ruban mousse double face, bleu, de 0,51 mm, est doté d'une fonction d'évacuation d'air avec retrait facile du côté de la plaque. Il tolère les contaminants de l'encre, ce qui permet un retrait facile et propre de la plaque et est utilisé pour les plaques contenant principalement des encres solides en combinaison.

Caractéristique(s):

Ruban adhésif de montage bleu pour clichés flexographiques avec microcanaux dans la couche adhésive, démontage simple et propre du cliché, tolérant aux salissures d'encre// Ruban adhésif de montage bleu pour clichés flexographiques avec microcanaux dans la couche adhésive, démontage simple et propre du cliché, tolérant aux salissures d'encre
Épaisseur 0,51 mm// Épaisseur 0,51 mm
très dur// très dur
Le film de protection crée des microcanaux des deux côtés de la bande adhésive. Le motif de grille en forme de losange permet à l'air emprisonné entre le ruban adhésif et le cylindre/sleeve et entre le ruban adhésif et le cliché de s'échapper. Cela permet d'augmenter la productivité, de réduire les délais d'exécution et d'éviter les défauts d'impression.// Le film de protection crée des microcanaux des deux côtés du ruban adhésif. Le motif de grille en forme de losange permet à l'air emprisonné entre le ruban adhésif et le cylindre/manchon et entre le ruban adhésif et le cliché de s'échapper. Cela augmente la productivité, réduit les délais d'exécution et évite les défauts d'impression.
La nouvelle technologie adhésive évite d'endommager le cliché// La nouvelle technologie adhésive évite d'endommager le cliché.
Le bleu correspond à une densité de mousse fixe// Le bleu correspond à une densité de mousse fixe
Le film de protection crée des microcanaux en forme de losange dans la colle// Le film de protection crée des microcanaux en forme de losange dans la colle
Démontage facile du cliché de la bande adhésive pour clichés sans résidu de colle// Démontage facile du cliché de la bande adhésive pour clichés sans résidu de colle

Remarque(s):

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves