Ruban adhésif d'emballage Tartan™ 369

Réf.: 7100135744
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100135744
EAN / GTIN 08021684126857
Réf. fabricant 7100135744

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Haute résistance aux bords et à la déchirure, idéale pour une utilisation universelle
Longueur totale: 1500 m
Largeur totale: 50 mm
Résistant à l'abrasion, à l'humidité, aux produits chimiques et à l'abrasion pour des performances durables

Description:

Le ruban adhésif d'emballage Tartan™ 369 est polyvalent et idéal pour les applications d'emballage non critiques. Le film en polypropylène de support est facile à dérouler et résiste à l'abrasion, à l'humidité et au ponçage. Le support s'adapte facilement autour des bords et sur les surfaces rugueuses pour une bonne étanchéité.

Caractéristique(s):

Convient aux applications d'emballage léger non critiques// Convient aux applications d'emballage léger non critiques// Ruban adhésif d'emballage d'usage général pour les applications légères sur une large gamme de matériaux
Bonne adhérence initiale sur une variété de matériaux, y compris les panneaux de fibres// Bonne adhérence initiale sur une variété de matériaux, y compris les panneaux de fibres// Excellente résistance aux déchirures et aux dédoublements, idéal pour les applications d'usage général
Le ruban résiste aux entailles, à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures// Le ruban résiste aux entailles, à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures// Le support en polypropylène avec adhésif en caoutchouc synthétique garantit la conformabilité sous contrainte
Bonne résistance à la déchirure et à la rupture// Bonne résistance à la déchirure et à la rupture// Le déroulement facile et la distribution fluide le rendent adapté sur les lignes d'emballage automatisé à grande vitesse
Résiste à l'abrasion, à l'humidité, aux produits chimiques et au ponçage pour des performances durables
Excellente adhérence au papier recyclé et aux panneaux de fibres

Remarque(s):

Emballages de boîtes dans des applications non critiques
Utilisation typique : enveloppes et publipostages légers