Film translucide 3M™ Scotchcal™ 3630-163, Scarlet, 1220 mm x 45.72 m

Réf.: 7100119261
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série 3M™ Scotchcal™ 3630
Référence fabricant Scotchcal™ Transluzente Farbfolie 3630
Type de produit film adhésif
Largeur film 1,22 m
Longueur film 45,72 m
Caractéristiques Résistance aux UV; résistance à l’eau
Transparence 50 %
Avec bandes collantes/adhésives oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 7100119261
EAN / GTIN 00076308881467
Réf. fabricant 7100119261
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Ces films coulés sont adaptés aux applications permanentes, dimensionnellement stables et éclairées à l'intérieur. La surface mate du film 3630 empêche les effets de lumière perturbateurs et permet une couleur uniforme jour et nuit.

Avantage(s):

  • Film coulé translucide
  • Couleur uniforme et sans reflet que la lumière soit transmise ou réfléchie
  • Diffusion de la lumière parfaitement homogène
  • Aspect mat satiné
  • Thermoformable

De la même série "3M™ Scotchcal™ 3630" Afficher tout