• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Ruban électrique sur film polyamide 3M™ 92, Adhésif silicone simple face, 50 mm x 33 m

Réf.: 7100116857
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 Unité
  • Etapes de la commande : 4 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7100116857
EAN / GTIN 04054596281608
Réf. fabricant 7100116857
Article hors catalogue L01310 1371
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le ruban électrique à film polyamide 3M™ 92 est utilisé comme ruban de masquage lors de la soudure dans un assemblage de carte de circuit imprimé. Le ruban a un revêtement adhésif en silicone thermodurcissable lisse et uniforme qui offre une bonne adhérence tout en éliminant les taches nues et les grumeaux. Certifié UL et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.

Avantage(s):

  • Hautement conformable avec un adhésif acrylique sensible à la pression
  • Retardateur de flamme sur support en polyamide
  • Convient pour une utilisation comme ruban de masquage lors de la soudure à la vague dans un assemblage de carte de circuit imprimé
  • Conçu pour l'ancrage des câbles et des borniers
  • Résiste à une plage de températures comprises entre 0 et 180 °C
  • Certifié UL et conforme à la directive RoHS