Disque Scotch Brite™ Roloc™ Deburr & Finish PRO, 203 mm x 2.8 mm x 25.4 mm

Réf.: 7100115833
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Scotch-Brite™ Laser Braze Finishing Wheel
Référence fabricant Scotch-Brite™ Laser Braze Finishing Wheel
Diamètre 203 mm
Porte-outils alésage
Diamètre alésage 25,4 mm
Degré de finesse type fin
Support Nylon
Couleur gris
Type de produit Meules
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage

Identification et classification

Référence article 7100115833
EAN / GTIN 00076308457563
Réf. fabricant 7100115833
Article hors catalogue L51710 1458
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

L'avenir de la production automobile La roue de finition pour brasage laser au 3M™ Scotch-Brite™ est principalement utilisée dans la production automobile pour niveler et finir les pièces métalliques assemblées par brasage au laser. Le brasage au laser est une évolution relativement récente dans l'industrie automobile. Il consiste à braser les tôles de carrosserie avec du bronze au silicium. La surface brasée ainsi obtenue est ensuite rectifiée pour créer un segment plus uniforme. L'enlèvement et la finition de l'excès de métal rendent ces pièces brasées aussi propres et lisses que les surfaces fixées, ce qui donne à la surface un aspect plus uniforme et futuriste. Les nombreux avantages des abrasifs à structure ouverte La technologie non tissée rend les abrasifs industriels 3M™ Scotch-Brite™ uniques. La combinaison de brins de fibres, de résine et de minéraux abrasifs dans la roue de finition pour brasage au laser 3M™ Scotch-Brite™ forme une toile durable. La nature élastique des fibres réagit aux contours et élimine efficacement les bavures, les salissures et les contaminants indésirables tout en préservant la géométrie de la pièce, ce qui à son tour réduit les retouches et augmente la productivité. Des ouvertures dans la toile permettent aux copeaux de s'échapper pour que les débris n'encrassent pas le minéral. Les fibres de la toile se fragmentent régulièrement pendant l'utilisation, exposant de nouveaux grains minéraux pour une homogénéité exceptionnelle, de meilleures performances de coupe et une durée de service extrêmement longue. Les produits 3M™ Scotch-Brite™ permettent d'augmenter la productivité, tout en réduisant l'utilisation de produits de nettoyage chimiques et de brosses métalliques. De la finition cosmétique à la rectification des soudures, l'ébavurage et plus encore, les abrasifs 3M™ Scotch-Brite™ garantissent un travail rapide et des résultats homogènes, pièce après pièce. Grains profilés calibrés 3M™ Les brins non tissés de la roue de finition pour brasage au laser 3M™ Scotch-Brite™ sont chargés de grains profilés calibrés. Développés pour optimiser l'enlèvement de matière, léger ou important, les grains profilés calibrés 3M™ permettent aux opérateurs de finir leurs tâches plus rapidement. Dans la mesure où les grains s'usent uniformément et restent tranchants, les abrasifs à grains profilés calibrés 3M™ sont plus durables que leurs homologues en céramique conventionnels, ce qui garantit des performances élevées et prolongées dans les applications de production.

Avantage(s):

  • Conçue pour rectifier et finir les pièces en bronze au silicium pendant le brasage au laser
  • La construction de nappe ouverte résiste à l'encrassement et prolonge la durée de vie effective
  • Le matériau flexible 3M™ Scotch-Brite™ réduit le besoin de recalibrage et de réglages
  • Les grains profilés calibrés 3M offrent un excellent taux de coupe et une finition lisse