Microphone étanche 3M™ PELTOR™

Réf.: 7100112093
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100112093
EAN / GTIN 07318640067530
Réf. fabricant 7100112093
Article hors catalogue L01130 20

Description

Exécution:

Amélioration de la communication dans les environnements venteux
Microphone étanche (IP68, 3 mètres / 30 minutes).
Suppression améliorée des bruits parasites
Microphone à étrier standard dynamique, y compris la bonnette anti-vent M171
Rétrocompatibilité avec les microphones dynamiques

Description:

Les microphones 3M™ PELTOR™ étanches à l'eau MT73/1 à suppression dynamique du bruit offrent une résistance à l'eau accrue, de meilleures performances au vent et une meilleure intelligibilité de la parole.

Caractéristique(s):

Une meilleure communication dans les environnements venteux
Microphone étanche à l'eau (IP68), (3 mètres/30min)
Amélioration de réduction du bruit
Microphone à perche dynamique standard, avec pare-vent M171
Rétrocompatible avec les micros dynamiques
Simple à nettoyer
Entièrement fonctionnel après un contact avec l'eau

Remarque(s):

Militaire