3M™ Perfect-It™ Mousse de Polissage QC, Verte, alvéolée, 216 mm, 50874

Réf.: 7100094455
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Eponge à poncer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100094455
EAN / GTIN 04054596193529
Réf. fabricant 7100094455

Description

Exécution:

Couleur du produit: Vert
Travail plus rapide et plus propre grâce à la conception en mousse qui absorbe le vernis en toute sécurité
Petit diamètre (à partir de 3 pouces) pour une haute précision dans les zones étroites ou petites

Description:

Utilisez les tampons de traitement en mousse 3M™ Perfect‐It™ afin d’affiner les rayures de ponçage et de ralentir le lustrage et le satinage pour des performances optimales à chaque étape du processus de traitement. Utilisez-les dans le cadre de notre système de finition de peinture 3M™ Perfect‐It™ pour un lustrage plus efficace et des résultats finaux améliorés.

Caractéristique(s):

Effectuez des remplacements rapides à l’aide des systèmes d’attache Hookit™ et Quick Connect 3M
Évitez les pertes pour des résultats plus rapides et plus propres grâce à la conception en mousse qui retient le liquide de lustrage
Diamètres de 3” seulement pour plus de précision dans les espaces restreints ou les milieux confinés.
Produit central dans le procédé de polissage et lustrage par code couleur 3M