Lunettes de sécurité intégrées au casque de sécurité 3M™, verre gris, V9G

Réf.: 7100092586
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100092586
EAN / GTIN 04054596158733
Réf. fabricant 7100092586
Article hors catalogue L01110 319

Description

Exécution:

Couleur du produit: Gris
Les lunettes intégrables s'adaptent parfaitement à la forme du visage grâce à la possibilité d'ajustement 3D. Elles s'adaptent étroitement aux joues du porteur et offrent une excellente protection contre les particules et la poussière et sont testées selon la norme EN166.
Le revêtement durable de l'écran réduit les dommages physiques ou chimiques des lunettes.
Ajustement 3D facile pour un ajustement optimal.

Description:

Les lunettes de sécurité intégrées au casque de sécurité 3M™, V9G, sont équipées d'optiques grises. Elles sont conçues pour se fixer sur les casques de sécurité 3M™ afin d'offrir une protection optimale contre les particules et les poussières.

Caractéristique(s):

Offrent une excellente protection contre le rayonnement solaire, les particules et les UV
Elles se fixent facilement aux casques de sécurité 3M™
Leur revêtement d'optique antirayure et antibuée permet de minimiser les dommages physiques et la buée
Faciles à régler pour un bon ajustement
Testées et conformes à la norme EN 166:2001
Marquage de la visière 5-3,1 3M 1 F

Remarque(s):

À porter avec les casques de protection 3M™