3M™ PTFE Ruban Film Électrique 60, Translucide, Adhésif Silicone, 15 mm x 33 m

Réf.: 7100091686
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 15 Pièces
  • Etapes de la commande : 15 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100091686
EAN / GTIN 04054596153912
Réf. fabricant 7100091686
Article hors catalogue L01310 1182

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Bonne résistance à l'humidité
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 15 mm
Élasticité particulièrement élevée jusqu'à 300%

Description:

Le ruban électrique sur film PTFE 3M™ 60 est un ruban électrique sur support en film PTFE. Ce ruban retardateur de flamme convient pour un usage avec les bobines à haute température, les condensateurs et les faisceaux de câbles, lorsqu'une haute résistance diélectrique et une grande force de rupture sont nécessaires. Ce ruban a une tension nominale de 600 V et résiste à une plage de températures comprises entre 0 et 180 °C.

Caractéristique(s):

Résistant aux produits chimiques et aux arcs électriques élevés
Convient pour une utilisation avec des bobines, des faisceaux de câbles et des condensateurs à haute température
Le support en film PTFE permet des applications nécessitant une stabilité et un rétrécissement minimal
Adhésif caoutchouc-résine extrêmement efficace
Ignifugé
Convient pour une plage de température de 0 à 180 °C
Listé UL et conforme à la directive RoHS 2002/65/CE