Exécution:
Couleur du produit: Transparent
Testé selon les normes JAMA et VDA278.
Longueur totale: 200 m
Largeur totale: 1500 mm
Description:
Le ruban non tissé double face à faible teneur en COV 3M™ 99015LVC est un ruban double face de 150 µm avec un support en tissu pour une stabilité dimensionnelle, une manipulation facile pendant le laminage et une excellente découpe. Il est recommandé pour les applications d'assemblage en intérieurs automobiles, de garniture et de fixation pour de nombreux substrats en mousse HES et BES.
Caractéristique(s):
Ruban non tissé double face de 150 µm, adhésif acrylique à faible teneur en COV et FOG.
Conçu pour répondre aux normes automobiles JAMA et VDA278.
Résistance à la chaleur à court terme ne dépassant pas 200 °C et bonne résistance au cisaillement.
Stabilité dimensionnelle et facile à manipuler pendant la stratification
Remarque(s):
Convient pour les applications à l'intérieur des automobiles