Casque pour températures extrêmes 3M™, à cliquet, non-ventilé, diélectrique 1 000 V, bandeau en cuir, blanc, G3501M-VI

Réf.: 7100077208
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 unités
  • Etapes de la commande : 20 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série G3501
Référence fabricant 3M™ Hochtemperatur-Schutzhelm; G3501M-VI
Mécanisme de fermeture fermeture rotative
Taille internationale onesize
Longueur de la visière 30
Isolation électrique suivant DIN EN 50365 oui
Couleur blanc
Type de produit casque
Matériau acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
Tour de tête min. 52 cm
Tour de tête max. 62 cm
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur oui
Norme EN 397
Résistance aux températures min. -30 °C
Résistance aux températures max. 150 °C
Caractéristiques bandeau antitranspiration intégré
Sexe Unisexe
Catégorie de protection II
Poids total 400 g

Identification et classification

Référence article 7100077208
EAN / GTIN 04054596015340
Réf. fabricant 7100077208
Article hors catalogue L01110 565
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour une protection de la tête légère pouvant résister à des températures élevées jusqu'à +150 °C, utilisez le casque pour températures extrêmes 3M™ série G3501. Notre casque pour températures extrêmes est entièrement compatible avec la gamme de protections oculaires, faciales et auditives de 3M. Il est doté d'un bandeau en cuir pour un confort amélioré et d'un harnais de tête pivotant à 180° pour une meilleure visibilité lorsque vous travaillez dans des espaces confinés. Il est doté d'une isolation électrique jusqu'à 1 000 V conformément à la norme EN 50365 pour les travaux sous tension dans les environnements à basse tension et est approuvé pour une utilisation à des températures entre -30 °C et +150 °C

Avantage(s):

  • Casque de sécurité léger pour températures extrêmes compatible avec les protections oculaires, faciales et auditives 3M™

Recommandation(s):

  • Travail des métaux
  • L'aluminium fond
  • Fonderie
  • Recyclage des métaux
  • Production de matériaux réfractaires
  • Production de ciment