Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 150 mm, multi-trous, 40+, 31370

Réf.: 7100073549
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 unités
  • Etapes de la commande : 100 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100073549
EAN / GTIN 50051131313700
Réf. fabricant 7100073549
Article hors catalogue L01130 111930
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez les Disques abrasifs 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U pour retirer la peinture, façonner le mastic de finition, finir les bordures en biseau, réaliser la préparation finale avant la pose du primaire, ou même éliminer la structure de surface des vernis et préparer les zones de mélange. 3M a développé les Disques abrasifs 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U pour offrir des disques aux performances de coupe exceptionnelles et à la durée de vie prolongée lors de ces étapes clés de la réparation des carrosseries automobiles. Ces disques sont dotés de la technologie 3M™ à grains profilés calibrés : ce grain de forme triangulaire coupe 30 % plus vite et dure au moins 30 % plus longtemps que les abrasifs céramiques traditionnels. Grâce à la grande variété de grains disponibles, ce disque est idéal pour de nombreuses applications de ponçage dans le domaine de la réparation de carrosserie. Les produits Cubitron™ II ont relevé la barre en matière d'abrasifs haute performance. Ces disques, associés au motif multitrous, offrent une excellente extraction de la poussière, augmentant ainsi encore le taux de coupe et la durée de vie du disque. Les Disques abrasifs 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U viennent se fixer sur un tampon de support auto-agrippant, peuvent être retirés proprement et aisément, et peuvent être réutilisés de nombreuses fois sur toute la durée de vie de l'abrasif. Quand ils sont utilisés conjointement avec un tampon de disque de ponçage propre 3M™, les trous du disque n'ont pas besoin d'être alignés avec ceux du tampon, ce qui rend le remplacement des disques rapide, facile et pratique.

Avantage(s):

  • Contient des grains profilés calibrés 3M™, qui sont de forme triangulaire et poncent au moins 30 % plus vite, tout en durant au moins 30 % plus que les autres abrasifs en céramique traditionnels
  • Les grains profilés calibrés extrêmement tranchants assurent une durée de vie plus longue que celle des abrasifs céramiques conventionnels.
  • La surface de coupe plus tranchante limite le niveau de pression requis
  • Le design multitrous de nos produits de ponçage optimise l'extraction des poussières
  • La fixation 3M™ Hookit™ auto-agrippante permet de remplacer rapidement le disque.
  • Ce disque abrasif de longue durée et à coupe rapide est proposé dans une gamme étendue de grains