Kits de poches et couvercles 3M™ PPS™, Midi, 400 ml, 125 µm, 16312

Réf.: 7100069190
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 3M™ PPS™
Référence fabricant PPS™ Deckel- und Innenbecher Kits
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Matériau corps plastique
Matériau de la tête de pulvérisation plastique
Matériau buse de pulvérisation plastique
Type de produit pulvérisateur
Pour produit de nettoyage
Caractéristiques avec vernier

Identification et classification

Référence article 7100069190
EAN / GTIN 04054596011311
Réf. fabricant 7100069190
Article hors catalogue L01130 109111
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les kits de couvercles et de poches PPS™ 3M™ (première version - non compatible avec les articles PPS™ 3M™ 2.0) contiennent couvercles jetables, poches jetables et bouchons d'étanchéité, spécifiquement adaptés au système de préparation de peinture 3M™ PPS™. Chaque couvercle 3M™ PPS™ est doté d'un filtre intégré qui filtre efficacement la peinture pendant l'application. Choisissez des couvercles avec des filtres de 125 microns, souvent recommandés pour les peintures à base d'eau ; ou avec des filtres de 200 microns pour les peintures traditionnelles à base de solvants. Reportez-vous toujours à votre fabricant de peinture pour vous assurer que le filtre recommandé permet de filtrer le matériau. Les couvercles et les poches sont dimensionnés spécifiquement pour la gamme de godets et bagues de serrage 3M™ PPS™ (première version), permettant aux peintres de mélanger des mesures graduées allant jusqu'à 850 ml. Les tailles de couvercle et de poche incluent : Mini-kit de couvercles et poches 3M™ PPS™ pour utilisation avec les godets et bagues de serrage 3M™ PPS™ de 180 ml - parfait pour les retouches peinture ponctuelles et la réparation d’un panneau Mini-kit de couvercles et poches 3M™ PPS™ pour utilisation avec les godets et bagues de serrage PPS™ 3M™ de 400 ml - parfait pour la réparation de 2 panneaux Mini-kit de couvercles et poches 3M™ PPS™ pour utilisation avec les godets et bagues de serrage 3M™ PPS™ de 650 ml - parfait pour la réparation de 3 panneaux Kit de couvercles et poches 3M™ PPS™ grande taille pour utilisation avec les godets et bagues de serrage 3M™ PPS™ 850 ml - idéal pour la réparation de 4 panneaux

Avantage(s):

  • Conçu uniquement pour une utilisation avec les produits 3M™ PPS™.
  • Non compatible avec les produits 3M™ PPS™ 2.0.
  • Les kits contiennent des couvercles jetables avec des filtres microniques, des poches et des bouchons d'étanchéité
  • Disponible pour les godets et bagues de serrage 3M™ PPS™ de quatre tailles de 180 ml à 850 ml pour des travaux allant des retouches peinture ponctuelles aux réparations importantes.
  • Le système de préparation de peinture 3M™ PPS™ est une solution jetable tout-en-un pour mesurer, mélanger, filtrer et pulvériser des peintures
  • Le système permet au peintre de pulvériser uniformément à 90 degrés la surface, quelle que soit son orientation (même à l'envers)
  • Réduit les risques de contamination extérieure, assure un transfert constant et réduit la consommation de peinture
  • Le système de préparation de peinture 3M™ PPS™ réduit la consommation de solvant et le temps de préparation et de nettoyage.
  • Les bouchons d'étanchéité permettent l'étanchéité temporaire et la protection des peintures non catalysées