Finitions pour vitrages 3M™ FASARA™ SH2FGSB, Sabrina, 1270 mm x 30 m

Réf.: 7100063801
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7100063801
EAN / GTIN 04549395310333
Réf. fabricant 7100063801
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Transformez la clarté du verre tout en améliorant la confidentialité grâce aux finitions pour surfaces vitrées 3M™ Fasara™ Dégradé. Cette gamme de films décoratifs présente des finitions qui passent de l'opaque au transparent, parfaites pour les zones où un niveau élevé de lumière est nécessaire ainsi que pour la confidentialité. Ces finitions innovantes peuvent être facilement appliquées sur des surfaces en verre pour reproduire l'apparence du verre décoratif taillé, texturé, gravé ou sablé de manière étonnante à moindre coût. Spécialement conçus pour ressembler à du vrai verre texturé, ils peuvent laisser pénétrer la lumière tout en améliorant la confidentialité et l'esthétique intérieure. Ils sont fabriqués à partir de matériaux en polyester durables et souples et peuvent être installés rapidement, avec précision et durablement grâce à la technologie adhésive 3M™.

Avantage(s):

  • Reproduisez l'apparence du verre texturé à moindre coût
  • La famille Dégradé présente des finitions qui passent de l'opaque au transparent
  • Le film laisse pénétrer la lumière naturelle tout en protégeant la confidentialité
  • Résistants aux éclats
  • Application rapide, précise et durable sur une variété de substrats en verre grâce à la technologie adhésive 3M™
  • Fabriqués à partir de matériaux en polyester durables et souples
  • Faciles à retirer et à remplacer pour s'adapter aux changements esthétiques

Recommandation(s):

  • Applications intérieures telles que salles de conférence, halls, points de vente, cloisons, vérandas, bureaux