{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, bleu | Bleu gentiane | |
| Couleur | bleu | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | un côté | |
| Substrat | Film PVC | |
| Masse adhésive | Caoutchouc synthétique | |
| Résistance aux températures max. | 70 degré | |
| Domaine d’application | Intérieur | |
| Type d’application | marquage; travaux de recouvrement | |
| Caractéristiques | elimination sans résidus; résistant aux solvants; souplesse; water-proof; élastique | |
| Longueur L | 32 m | |
| Largeur B | 6 mm | |
| Epaisseur S | 0,14 mm |
| Référence article | 7100055835 | |
| EAN / GTIN | 00021200064050 | |
| Réf. fabricant | 7100055835 | |
| Article hors catalogue | L01310 59 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |