Visière grillagée acier 3M™, casquette standard, noir, V4G

Réf.: 7100046846
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Visière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100046846
EAN / GTIN 04046719943463
Réf. fabricant 7100046846
Article hors catalogue L01110 809

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Toutes les visières en filet sont testées et approuvées selon la norme européenne EN 371 et répondent aux exigences de robustesse accrue (marquage S).

Description:

Notre visière grillagée 3M™, V4G est une visière en acier à casquette courte proposée dans une finition en noir mat. Elle est conçue pour protéger contre les copeaux volants et les éclats.

Caractéristique(s):

Fournit un excellent niveau de protection contre les copeaux volants et les éclats
Notre visière grillagée en acier à casquette courte vous est offerte dans une finition en noir mat
Conçue pour s'adapter aux casques de sécurité 3M™
Dimension de la maille : Ø 0,24 1,8 x 1,8 mm
Testées et conformes à la norme EN 1731:2006
Conforme aux exigences de « Solidité Renforcée » (marquage S)

Remarque(s):

À utiliser avec les casques de protection 3M™