Ruban adhésif de masquage papier crêpé 3M™ 501E, Beige, 48 mm x 50 m

Réf.: 7100042895
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 unités
  • Etapes de la commande : 20 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, beige Beige
Série 3M™ 501E
Référence fabricant 3M™ Industrie-Abdeckband für hohe Temperaturen 501E
Emballage En vrac
Couleur beige
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat Papier
Masse adhésive Caoutchouc naturel
Extensibilité 10 %
Résistance à la traction 106 N/mm
Résistance aux températures max. 160 degrés
Domaine d’application Intérieur
Type d’application travaux de recouvrement
Caractéristiques elimination sans résidus; réfléchissement de la chaleur; résistance à l’humidité; résistant aux solvants; souplesse
Longueur L 50 m
Largeur B 48 mm
Epaisseur S 0,15 mm

Identification et classification

Référence article 7100042895
EAN / GTIN 04046719931903
Réf. fabricant 7100042895
Article hors catalogue L01310 6
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Conçu pour les applications critiques de masquage de peinture dans les secteurs automobile, des véhicules spécialisés et de l'industrie où une excellente tenue et une très grande résistance thermique sont requises.

Caractéristique(s):

  • Couleur: Chamois
  • Épaisseur totale [mm]: 0,150
  • Support: Papier crêpé
  • Type d'adhésif: Caoutchouc
  • Résistance au pelage [Newton/25 mm]: 11,0
  • Résistance à la traction [Newton/25 mm]: 106
  • Allongement à la rupture: 10 %
  • Plage de température: 160 °C / 1 h

Avantage(s):

  • Supporte la cuisson au four à des températures allant jusqu'à + 160 °C/1 h
  • Résiste aux températures élevées pour une utilisation en intérieur
  • Le ruban de masquage avec support en papier le plus performant
  • S'adapte parfaitement aux surfaces irrégulières
  • Permet des finitions de peinture très précises

Recommandation(s):

  • Masquage de peinture pour les secteurs industriels et automobiles
  • Convient pour des cycles de cuisson et de durcissement aux ultraviolets/infrarouges
  • Compatible avec tous les systèmes de séchage au four, en infrarouge ou aux lampes chauffantes