Ruban Mousse Double Face Polyuréthane 3M™ 4032, Blanc, 19 mm x 10 m, 0.8 mm

Réf.: 7100040684
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 4032
Référence fabricant Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4032
Couleur blanc
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Matériau protecteurs papier de séparation siliconé
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat mousse PE
Masse adhésive Acrylate
Résistance à la traction 415 N/mm
Résistance aux températures max. 105 degré
Domaine d’application Intérieur; substrats lisses
Type d’application Fixer; Montage; coller
Caractéristiques amortissement des vibrations
Longueur L 10 m
Largeur B 19 mm
Epaisseur S 0,8 mm

Identification et classification

Référence article 7100040684
EAN / GTIN 53134375295104
Réf. fabricant 7100040684
Article hors catalogue L01310 309
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Résistante à la température et aux solvants son pouvoir adhésif s'améliore avec le temps.

Avantage(s):

  • Masse volumique de 320 kg/M3 et épaisseur de 0.8 mm.
  • Durable sur les applications intérieures
  • Apparence propre
  • Idéal pour le collage, la fixation et le montage

Recommandation(s):

  • Montage de miroir
  • Montage des panneaux et enseignes intérieures
  • Fixation de panneaux acoustiques aux murs
  • Montage de dévidoirs et de désodorisants
  • Montage de rails électriques au mur
  • Fixation de pinces métalliques sur les murs
  • Montage de cornières de protection