Ruban de masquage haute performance Scotch® 3434, Bleu, 48 mm x 50 m, 07899

Réf.: 7100037744
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Klebeband

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100037744
EAN / GTIN 04046719917426
Réf. fabricant 7100037744

Description

Exécution:

Brand: Scotch®
Couleur: Color: Bleu
longueur x largeur: 50.0 m x 48.0 mm

Description:

Utilisez le ruban de masquage hautes performances 3434 Scotch® pour un large éventail d’applications de retouches automobiles. Utilisez-le dans les environnements jusqu’à 110 °C et dans des conditions de résistance élevée à l’eau. Notre ruban de masquage en papier crépon bleu hautes performances offre d’excellentes propriétés de résistance aux solvants et à l’eau.

Caractéristique(s):

Résistance maximum aux solvants et à l’eau
Résistance aux températures élevées (110 °C)
Bonne adaptabilité
Excellente résistance aux déchirures
Excellente résistance aux éclats