FP0365EG BLANC POLY 14.173 IN X 5000 FT

Réf.: 7100022390
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100022390
EAN / GTIN 00051115811302
Réf. fabricant 7100022390

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc

Description:

Le film polyoléfine 3M™ FP0365EG blanc mat (épaisseur du film 0,084mm) est doté d'un adhésif acrylique de la série PM1650 (épaisseur 0,022mm) et d'un papier de protection densifié, siliconé sur une face (épaisseur 0,056mm).

Caractéristique(s):

Imprimable en sérigraphie et en flexographie
Bonne résistance aux solvants
Résistance à la température de -40°C à +60°C
Bonne aptitude à l'application d'étiquettes