Lunettes de sécurité 3M™ Virtua™ AP, antirayure, optique grise, 71512-00001

Réf.: 7100010682
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 unités
  • Etapes de la commande : 20 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit lunettes
Teinte des verres gris
Caractéristiques disque Résistant aux rayures
Caractéristiques cadre protection latérale
Norme EN 166
Matériau disque polycarbonate
Référence fabricant 3M™ Virtua™ AP Schutzbrille
Surlunettes non
Couleur gris

Identification et classification

Référence article 7100010682
EAN / GTIN 04046719416530
Réf. fabricant 7100010682
Article hors catalogue L01110 69
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Bénéficiez d'une sécurité améliorée et d'une meilleure protection des yeux, avec les lunettes de sécurité à protection abordable 3M™ Virtua™. Nos lunettes de sécurité unisexes présentent un design élégant et enveloppant avec protections latérales intégrées et joint contour des yeux, pour une meilleure sécurité et protection. La monture légère s'adapte parfaitement au visage, pour une meilleure couverture, un meilleur champ de vision et confort. Ces lunettes ont des optiques antirayure en polycarbonate résistantes, pour une durabilité et une résistance aux chocs.

Avantage(s):

  • Lunettes de sécurité robustes et économiques
  • Protection frontale intégrée, pour une couverture supérieure supplémentaire
  • Simple à nettoyer
  • L'intérieur des extrémités des tempes est conçu pour éviter de glisser