Lunettes de sécurité 3M™ Fahrenheit™ FheitSA

Réf.: 7100010410
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100010410
EAN / GTIN 04046719707560
Réf. fabricant 7100010410
Article hors catalogue L01110 228

Description

Exécution:

Cadre en PVC souple, grand et clair comme du cristal, qui entoure largement le visage et est très confortable.
Facilement ajustable grâce à son système de boucles et à une fixation de ceinture pivotante
Ventilation indirecte
Empêche la formation de buée ou l'entrée de liquides et de poussière

Description:

Les lunette-masques de sécurité 3M™ Fahrenheit™ sont nos lunette-masques de sécurité avec une monture en cristal souple et une large zone de soutien autour du visage. Elles sont conçues avec un canal spécifique sur le côté de la monture, pour accueillir les branches des lunettes de vue.

Caractéristique(s):

Gamme de lunette-masques de sécurité grande dimension et économiques, avec suffisamment d'espace pour s'adapter à la plupart des lunettes de vue
Options d'optiques en polycarbonate disponibles pour la résistance aux chocs, et options d'optiques en acétate disponibles pour une meilleure résistance aux produits chimiques
Versions à ventilation indirecte disponibles pour protéger contre les gouttelettes de liquide et les grosses particules de poussière, et versions à ventilation scellée disponibles pour protéger contre les petites particules de poussière et protection contre les gaz
Conception d'optiques cylindriques incurvées, pour un champ de vision horizontal optimal

Remarque(s):

Travaux de peinture, de crépissage, de ciment ou de ponçage de la poussière