Liquide de polissage Purple 3M™ Finesse-it™, 4.5 L

Réf.: 7100009019
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 Unité
  • Etapes de la commande : 4 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 7100009019
EAN / GTIN 00051111511572
Réf. fabricant 7100009019
Article hors catalogue L01130 100622
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Parfaitement adapté au traitement des enduits OEM du secteur automobile, maritime et de l'aérospatiale, avec le produit de lustrage violet 3M Finesse-it. Notre produit de lustrage violet procure également d'excellents résultats dans les applications nécessitant des finitions satinées, semi-brillantes et très brillantes. Ce liquide de lustrage procure de meilleurs résultats en combinaison avec un tampon pneumatique ou électrique, avec les tampons de lustrage 3M Finesse-it. Ce liquide peut également être utilisé dans notre système de réparation de peinture Finesse-it Trizact, avec les applications de traitement des enduits et des peintures des fabricants du secteur automobile. Les produits 3M Finesse-it sont des disques de lustrage et des combinés spécialement conçus pour être utilisés sur les peintures OEM et de retouche cuites. Ils éliminent les marques de ponçage, les défauts et les marques en spirale sur diverses surfaces peintes. Les produits Finesse-it 3M font partie intégrante de notre système recommandé de lustrage pour la réparation des défauts de surface des enduits, du bois laqué, des surfaces solides, des gelcoats, des revêtements en poudre, des peintures industrielles, de l'acrylique et du verre.

Avantage(s):

  • Retire les marques en spirale et les micro-rayures
  • Idéaux pour les retouches sur les couches d'enduits OEM
  • Formule dépourvue de cire et de silicone
  • Violet

Recommandation(s):

  • Parfaitement adapté au traitement du bois, des enduits OEM des secteurs automobile, maritime et de l'aérospatiale
  • Produit de meilleurs résultats en combinaison avec un tampon pneumatique ou électrique, équipé des tampons de lustrage 3M™ Finesse-it™
  • Appliquer sur des peintures de retouche OEM ou de finition