Solution d'essai (sucrée) 3M™ FT-12 pour essai d'ajustement - 6 flacons par carton

Réf.: 7100004636
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100004636
EAN / GTIN 50051138163568
Réf. fabricant 7100004636
Article hors catalogue L01110 347

Description

Exécution:

Méthode rapide et simple pour vérifier l'étanchéité du masque.
Peut être réalisé avec tout masque filtrant les particules à partir de FFP2 ainsi que des demi-masques avec filtres à particules.
Flacon de 55 ml

Description:

Solution d'essai au goût sucré pour le kit d'essai d'ajustement 3M ™ Fit FT-10. Le choix entre le kit d'essai amer et sucré est personnelle. Cependant un faible pourcentage de la population est incapable de détecter la saccharine, dans ce cas le test amer doit être utilisé.

Caractéristique(s):

Solution d'essai sucrée
Le choix entre le kit d'essai amer et sucré est personnelle. Cependant un faible pourcentage de la population est incapable de détecter la saccharine, dans ce cas le test amer doit être utilisé.