Solution d'essai (amère) 3M™ FT-32 pour essai d'ajustement - 6 flacons par carton

Réf.: 7100004634
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100004634
EAN / GTIN 50051138542059
Réf. fabricant 7100004634

Description

Exécution:

Solution Fit-Test - Goût amer
Le choix entre une solution de test Fit au goût amer ou sucré se fait individuellement, mais une petite partie de la population ne peut pas reconnaître la saccharine. Dans ce cas, un test au goût amer doit être utilisé.
Flacon de 55 ml

Description:

Solution d'essai au goût amer pour le kit d'essai d'ajustement 3M ™ Fit FT-30. Le choix entre le kit d'essai amer et sucré est personnelle. Cependant un faible pourcentage de la population est incapable de détecter la saccharine, dans ce cas le test amer doit être utilisé.

Caractéristique(s):

Solution d'essai amère
Le choix entre le kit d'essai amer et sucré est personnelle. Cependant un faible pourcentage de la population est incapable de détecter la saccharine, dans ce cas le test amer doit être utilisé.