CoBolt® Coupe-boulons compact avec gaines bi-matière minces, avec œillet de fixation intégré pour fixation d’un dispositif antichute noire atramentisée 200 mm

Réf.: 71 32 200 T
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 71 32 200 T
EAN / GTIN 4003773080060
Réf. fabricant 71 32 200 T
Article hors catalogue L70010 1712

Description

Description:

  • avec tranchants de précision pour fils doux, durs ainsi que pour la corde à piano
  • pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., jusqu'à Ø 5,2 mm
  • puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace
  • avec évidement à la base des tranchants pour faciliter la coupe de fils plus épais
  • tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
  • Ressort d'ouverture intégré dans les poignées et verrouillage pour un travail confortable et un transport sûr
  • avec poignées effilées bicolores bi-matière, sans col, pour une meilleure maniabilité et un transport plus facile
  • avec mâchoires sous la charnière pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm
  • pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 6mm
  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 5,2mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 4,0mm
  • Valeurs de coupe du fil Piano (diamètre) : Ø 3,6mm
  • Protection contre les chutes : oui
  • noire et brunie à froid
  • avec des gaines minces à plusieurs composants, avec œillet de fixation intégré pour la mise en place d'une protection antichute
  • Outils à tétons
  • Pince coupante