TYROLIT pack up pads for fibre discs 125x22 mm INOX very rigid PREMIUM

Réf.: 709991
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 709991
EAN / GTIN 9003177099915
Réf. fabricant 709991
Article hors catalogue L50140 1978

Description

Description:

Avec le plateau support PREMIUM, vous êtes parfaitement équipé pour toutes les utilisations avec des disques fibre. La conception spéciale de ce produit haut de gamme permet une circulation permanente de l'air et évite ainsi tout dégagement de chaleur sur la pièce à usiner et l'outil. C'est pourquoi les plateaux support PREMIUM sont la solution idéale pour les opérateurs exigeants.

Caractéristique(s):

  • Form: Grinding pad
  • Spécification : TRÈS DUR
  • Dimension (D x H): 125 x 22 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Alésage: 22 mm
  • Aptitude des matériaux: Indépendant du matériau
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Différentes duretés selon le taux d'enlèvement souhaité
  • Circulation d'air permanente grâce à leur conception spéciale, évitant un dégagement de chaleur au niveau de la pièce et de l'outil

Utilisation:

  • Les plateaux supports offrent le meilleur support pour les disques fibres

Adapté(s) pour:

Les plateaux supports offrent le meilleur support pour les disques fibres