{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Typ szczypiec | Szczypce regulacyjne | |
| Kolor | Czarny; Srebrna | |
| Kształt szczęk | prostych | |
| Wykonanie szczęk | szorstkie; wersja gładka | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar metryczny | |
| Rozstaw maks. | 150 mm | |
| Typ urządzenia mocującego | Łańcuch | |
| Długość łańcucha | 505 mm | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Wersja | z 2-komponentowym trzonkiem | |
| Materiał, uchwyt | powłoka gumowa; z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita | 225 mm | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Référence article | 709901 225 | |
| EAN / GTIN | 4062406241094 | |
| Réf. fabricant | 709901 225 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |