Pince-étau soudure, Longueur totale: 280mm

Réf.: 709501 280
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
889 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 280 mm
Serrage pour tubes 10 mm - 70 mm
Serrage pour tubes 2/5 – 2.3/4 pouce
Serrage (a) 90 mm
Mâchoire de prise supérieure en forme de prisme
Exécution des mors En U - en forme de prisme
Appui Appuis 3 points
Matériau pince Acier à ressorts
Matériau mâchoires de prise Acier au chrome-vanadium
Surface nickelé
Type de produit Pince-étau

Identification et classification

Référence article 709501 280
EAN / GTIN 4062406241070
Réf. fabricant 709501 280
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mâchoires de prise en U, mais les mâchoires de prise supérieures sont courbées en forme de prisme; en conséquence appui sûr à trois points lors du serrage de matériaux tubulaires. Corps de pince robuste en acier à ressorts. Pince entièrement nickelée.

Utilisation:

Pour un serrage centré lors des soudures de tubes ou de barres rondes.

Matière(s):

Mâchoires de prise en acier au chrome-vanadium.

Pièce(s) de rechange:

Ressort 708301 réf. 10.