Pince-étau à long bec, Longueur totale: 135mm

Réf.: 708401 135
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 031 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 135 mm
Longueur mors 40 mm
Type de produit Pince-étau

Identification et classification

Référence article 708401 135
EAN / GTIN 4062406240356
Réf. fabricant 708401 135
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Longues mâchoires étroites, dentées sur le côté intérieur. Pression de serrage réglable, pince entièrement nickelée.

Utilisation:

Pour maintenir les pièces de petite et très petite taille (épaisseur des mâchoires au niveau de la pointe env. 4 mm).

Matière(s):

Mâchoires en acier traité de qualité.

Pièce(s) de rechange:

Ressort de rechange 708301 réf. 4, 5 et 7.