Pince-étau automatique, auto-ajustable, Longueur totale: 160mm

Réf.: 708251 160
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
342 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur mors 24 mm
Capacité de serrage 32 mm
Type de produit Pince-étau

Identification et classification

Référence article 708251 160
EAN / GTIN 4062406124694
Réf. fabricant 708251 160
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Réglage automatique de la capacité de serrage pour une utilisation pratique à une seule main. Le réglage unique de la force de serrage garantit une pression uniforme sur toute la plage de capacités.
Forme des mâchoires ovale avec mâchoires de prise crantées.

Utilisation:

Pour le serrage rapide et efficace de matériaux profilés et plats. Pression de serrage jusqu’à 10 000 N.

Pièce(s) de rechange:

Ressort de rechange 708301 réf. 5CJ et 8,5CJ.