• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Pince-étau universelle avec mâchoire prismatique, Longueur totale: 175mm

Réf.: 708205 175
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
977 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 175 mm
Longueur mors 30 mm
Capacité de serrage 30 mm
Type de produit Pince-étau

Identification et classification

Référence article 708205 175
EAN / GTIN 4045197960023
Réf. fabricant 708205 175
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mâchoires de prise crantées et corps de pince puissant en acier à ressorts. Ecartement et pression de serrage réglables via une vis moletée. Pince entièrement nickelée.
Mâchoire supérieure droite, inférieure avec prisme.

Utilisation:

Pour le serrage de matériaux profilés et plats. Pression de serrage jusqu’à 10 000 N.

Matière(s):

Mâchoires de prise en acier au chrome-vanadium, forgées.

Pièce(s) de rechange:

Ressort de rechange 708301 réf. 7, 10 et 12.
Ressort 708301 réf. 7.