Pince multiprise brunie, polie, Longueur totale: 175mm

Réf.: 706101 175
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 694 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 175 mm
Capacité de serrage pour six-pans 30 mm
Serrage pour tubes 1.1/4 pouce
Anti-déflagrant non
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Identification et classification

Référence article 706101 175
EAN / GTIN 4062406069629
Réf. fabricant 706101 175
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Charnière entrepassée (= guidage double) et dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Trempées par induction. Mâchoires de prise dentées, de type serre-tube, autoserrantes sur les tubes et écrous. Réglage par crans d'arrêt sur plusieurs positions.
Pince chromée polie avec mâchoires et articulation polies.

Norme:

DIN ISO 8976

Matière(s):

Acier chromée.