{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau | acier à outils spécial | |
| Surface | avec chromage | |
| Longueur totale L | 160 mm | |
| Série | KNIPEXtend | |
| Exécution des mors/mâchoires | avec dents | |
| Pour | fil (dur); fil (moyennement dur) | |
| diamètre max., fil (moyennement dur) | 3,1 mm | |
| diamètre max., fil (dur) | 2 mm | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince universelle | |
| Norme | DIN ISO 5746 | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 701601 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773039518 | |
| Réf. fabricant | 03 05 160 | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |