Taille du chasse-goupilles 175 x 3 D. arbre de l'outil mm

Réf.: 70070009
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
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 70070009
EAN / GTIN 4018754040681
Réf. fabricant 70070009
Article hors catalogue L60010 4054

Description

Description:

  • DIN 6450
  • octogonale
  • Chrome vanadium, laqué argent

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la pointe de l'outil: 3 mm
  • SW Tige de l'outil 8 pans: 10 mm
  • Longueur mm (L): 175 mm
  • Poids: 57 g