Exécution:
Le chargeur de batterie TR-644E recharge une batterie TR-630 standard ou une batterie TR-632 de grande capacité en moins de 4 heures.
Le chargeur TR-644E permet de charger jusqu'à 4 batteries à la fois.
La batterie peut être conservée dans le chargeur, où elle est entièrement chargée et prête à être utilisée immédiatement.
Description:
Un filtre à particules combiné avec une protection supplémentaire contre les vapeurs organiques et les gaz corrosifs à concentration gênante. Le filtre peut également servir de protection contre 10 fois la valeur limite d’exposition (VLE) au fluorure d’hydrogène (FH). Ce filtre peut convenir pour une utilisation dans certaines opérations de fusion et il est privilégié en raison de son poids léger par rapport à un filtre à gaz/vapeur standard. Ce filtre peut également convenir aux opérations pour lesquelles le danger principal est représenté par les particules mais où les odeurs incommodantes sont également présentes, comme dans l’élimination des moisissures, la cokéfaction, les fonderies et le travail des métaux, la transformation des produits alimentaires, le traitement des déchets ou le compostage. 3M recommande d’utiliser le couvre-filtre TR-6800FC afin de protéger le filtre contre tout dommage physique. Le couvre-filtre TR-6800FC est également utilisé pour maintenir en place le préfiltre TR-6600 ou le pare-étincelles TR-662.
Caractéristique(s):
Un filtre à particules combiné avec une protection supplémentaire contre les vapeurs organiques et les gaz corrosifs à concentration gênante et contre 10 fois la VLE au fluorure d’hydrogène.
Installation simple
3M recommande d’utiliser le couvre-filtre TR-6100FC afin de protéger le filtre contre tout dommage physique.
Passe en charge d’entretien lorsque la batterie est pleine pour pouvoir rester branchée en veille
Remarque(s):
Use with 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 Series Batteries