Disque abrasif non tissé 3M™ Scotch-Brite™ CF-HA

Réf.: 7000121012
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 40 Pièces
  • Etapes de la commande : 40 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000121012
EAN / GTIN 50048011292941
Réf. fabricant 7000121012
Article hors catalogue L51710 1094

Description

Description:

Le disque de nettoyage et de finition Scotch-Brite™ Hookit™ est un disque de finition durable qui peut être remplacé rapidement et maintenu solidement en place pendant l'utilisation grâce au système de remplacement rapide 3M Hookit. Nos disques s'adaptent aux surfaces irrégulières pour offrir une finition propre et homogène sans abrasion ni dommage du substrat.

Caractéristique(s):

Grain ultra fin efficace pour un nettoyage léger à modéré, une finition satinée, la rectification des rayures et l'ébavurage
Possibilité d'atteindre les zones difficiles d'accès et profilées grâce à leur conformabilité
Structure 3D non tissée pour une longue durée de vie et une finition homogène
Système de remplacement rapide 3M™ Hookit™ pour la fixation et le retrait rapides et aisés des disques

Remarque(s):

Utilisation à la main ou avec des outils électriques à vitesse élevée pour une finition professionnelle sur les surfaces solides, les panneaux peints et d'autres matériaux