Ruban Mousse Double Face Polyuréthane 3M™ 4032, Blanc, 9 mm x 66 m, 0.8 mm

Réf.: 7000116018
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 120 Pièces
  • Etapes de la commande : 120 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000116018
EAN / GTIN 53134375049868
Réf. fabricant 7000116018

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc cassé
Fabriqué en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes avec un adhésif acrylique.
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 9 mm
Adhésion immédiate élevée

Description:

La mousse polyuréthane 4032 d'une masse volumique de 320 kg/M3 et une épaisseur de 0.8 mm. Avec son adhésif acylique et sa construction en cellules ouvertes, elle est idéale pour les applications intérieures comme extérieures.

Caractéristique(s):

Haute résistance au cisaillement// Haute résistance au cisaillement
Durable sur les applications en intérieur// Durable sur les applications en intérieur
Apparence propre// Apparence propre
Ruban adhésif en mousse pu double face// ruban adhésif en mousse pu double face
Responsabilité immédiate élevée// responsabilité immédiate élevée
Haute température, vieillissement et résistance aux solvants// haute température, vieillissement et résistance aux solvants
Résistance élevée à la traction et au cisaillement// résistance élevée à la traction et au cisaillement
Amortissement des vibrations// amortissement des vibrations
Fonctionnalités de conception avancées// fonctionnalités de conception avancées
Réduction du post-traitement// réduction du post-traitement
Connexions rapides et faciles// connexions rapides et faciles
Réduction des coûts de production// réduction des coûts de production

Remarque(s):

Montage de miroir
Montage des panneaux et enseignes intérieures
Fixation de panneaux acoustiques aux murs
Montage de dévidoirs et de désodorisants
Montage de rails électriques au mur
Fixation de pinces métalliques sur les murs
Montage de cornières de protection