Ruban adhésif double face 3M™ 9080HL, Blanc, 25 mm x 50 m, 0.16 mm

Réf.: 7000115874
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000115874
EAN / GTIN 54001895829937
Réf. fabricant 7000115874

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Pouvoir adhésif élevé, forte adhérence initiale
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 25 mm

Description:

Le Ruban double face 3M™ 9080HL est un ruban double face non tissé sur un liner en papier densifié. Adhésif à pouvoir d'adhérence élevé conçu pour des températures élevées et un collage des matériaux Basse Energie de Surface (BSE).

Caractéristique(s):

Ruban en tissu double face pour usage général// Ruban en tissu double face pour usage général
Tack élevé, forte adhérence initiale// Tack élevé, forte adhérence initiale
Retrait du protecteur facile// Retrait du protecteur facile
Ruban économique// Ruban économique

Remarque(s):

Use for low and high-speed splicing applications