Exécution:
Ruban adhésif de transfert de 135 µm d'épaisseur. Papier de protection revêtu de PE adapté à la méthode d'application par Hubstance. Conforme aux spécifications UL. Adhésif acrylique 350 à haute efficacité.
Haut pouvoir adhésif et résistance au cisaillement. Excellente résistance à la température et aux solvants. Excellente adhérence sur les plastiques et les mousses. Pour l'assemblage de matériaux relativement lisses et fins.
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 12 mm
Variante plus épaisse du 9482PC
Description:
Le 9485 est un ruban à transfert d'adhésif, acrylique et sensible à la pression.
Caractéristique(s):
Adhère sur une grande variété de métaux, de plastiques et de papiers// Excellente tenue en température// Ruban à transfert d'adhésif de 127 µm. Protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (#62) pour découpe avec outil filet. Répond aux spécifications UL. Adhésif acrylique, haute performance 350.
Adhérence élevée et résistance au cisaillement. Excellente résistance aux températures et aux solvants. Excellente adhérence aux plastiques et à la mousse. Utilisé pour l'assemblage des matériaux qui sont relativement lisses, minces et qui ont une contrainte résiduelle faible.// Bonne adhésion sur tout type de matériau// Excellente adhérence et résistance élevée aux contraintes de cisaillement
Résistance aux hautes températures jusqu'à 232 °C pendant une heure// Ruban de 130 µm// Contient un adhésif renforcée de fibres, qui est important pour la stabilité du rouleau dans les largeurs étroites. Conçu pour une exposition aux températures pouvant atteindre 232 degrés Celsius pendant de courtes périodes. Idéal pour coller une grande variété de matériaux similaires et différents.
Assemblez des matériaux qui sont relativement lisses, minces et qui ont une contrainte résiduelle faible.// Assemblez des matériaux qui sont relativement lisses, minces et qui ont une contrainte résiduelle faible.// Grande Résistance aux environnements chimiques, y compris les solvants et les plastifiants
Grande Résistance à l'humidité et aux expositions aux UV// Version épaisse du ruban 9482PC// Version épaisse du ruban 9482PC
S'adapte facilement aux profils courbés et aux contours
Retrait facile du film de protection pour les mises en oeuvre manuelles.
Faible odeur pour un environnement de travail plus agréable
Remarque(s):
Collage de matériaux à haute et basse énergie de surface et de peintures poudre
Collage de mousses sur des matériaux à basse énergie de surface (BSE) tout en offrant une résistance aux températures élevées
Mousse et joints d'étanchéité
Maintien et fixation lors de l'assemblage du produit
Collage de panneaux métalliques fins