Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 9482, 25 mm x 55 m

Réf.: 7000115631
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 72 Pièces
  • Etapes de la commande : 72 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000115631
EAN / GTIN 05010027150362
Réf. fabricant 7000115631

Description

Exécution:

Film de colle sans support
Adhésif acrylique modifié
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 25 mm
Bonne résistance au cisaillement

Description:

Le 9482 est un ruban à transfert d'adhésif, acrylique et sensible à la pression.

Caractéristique(s):

Excellente tenue en température
Bonne adhésion sur tout type de matériau
Ruban de 50 µm
Utilisé pour des matériaux lisses, minces et à contrainte résiduelle faible
Version plus fine du ruban 9485PC
Très bonne résistance chimique// très bonne résistance chimique
Très haute température et résistance aux UV// très haute température et résistance aux UV
Version plus fine du 9485PC// version plus fine du 9485PC

Remarque(s):

Convient à de nombreux matériaux différents, y compris les surfaces à faible énergie
Assemblage, fixation et laminage de matériaux tels que le métal, la peinture, le verre, le bois, la céramique ou les matières plastiques