Manchon Gonflable 3M™, MS-AC, 90 mm x 100 mm x 19 mm

Réf.: 7000109252
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Support de rouleau de satinage

Identification et classification

Référence article 7000109252
EAN / GTIN 04046719063482
Réf. fabricant 7000109252
Article hors catalogue L51710 1471
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Réglez la dureté des bandes abrasives grâce au manchon gonflable 3M™. Nos manchons robustes et gonflables assurent une longue durée de vie au produit. Ils rendent possible l’utilisation des bandes abrasives (avec revêtement et 3M™ Scotch-Brite™) avec l’outil 3M Match & Finish.

Avantage(s):

  • Permet l’ajustement de la dureté de la bande pour offrir une finition supérieure
  • Accessoire robuste pour une durée de vie prolongée
  • À utiliser avec l’outil 3M™ Match & Finish
  • Outil 3M™ Match and Finish
  • Permet l’ajustement de la dureté de la bande pour offrir une finition supérieure
  • Accessoire robuste pour une durée de vie prolongée

Recommandation(s):

  • Pour le montage des mini bandes abrasives 3M 777F, 337DC, 237AA et Scotch-Brite SC-BF
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
Connectez-vous