Plateau rigide bombé 3M™, 115mm, noir

Réf.: 7000105441
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Identification et classification

Référence article 7000105441
EAN / GTIN 04001895836558
Réf. fabricant 7000105441
Article hors catalogue L51710 49
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Optimisez la durée de vie et le taux de coupe des disques 3M™ Cubitron™ II et 3M™ Cubitron™ III en utilisant le plateau nervuré 3M™ haute performance avec eux. Lorsqu'ils sont associés aux disques 3M™ Cubitron™ II et 3M™ Cubitron™ III, nos plateaux permettent des processus plus efficaces tout en réduisant les coûts.

Avantage(s):

  • Le rainurage des plateaux bombés limite l’échauffement des surfaces.
  • La forme bombée permet d'avoir une surface de contact plane, augmentant ainsi la surface de contact et maximisant la productivité.
  • Le plateau bombé optimise la durée de vie du disque 3M™ Cubitron™ II 982C et 987C
  • Améliorez les processus de travail tout en réduisant les coûts

Recommandation(s):

  • Utilisez les disques 3M™ Cubitron™ II pour améliorer le taux de coupe et la durée de vie du disque